PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR NPT HC-NPT-1/2-M20

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR NPT HC-NPT-1/2-M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - NPT

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 40

  • Tamaño de la rosca, rosca interna (pulgada) - 1 1/2 pulgada

  • Tipo de rosca, rosca externa - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca externa métrico - 20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1686847

Ref.Sonepar

619248

EAN

4017918822705

Tipo de rosca, rosca interna:

NPT

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

40

Tamaño de la rosca, rosca interna (pulgada):

1 1/2 pulgada

Tipo de rosca, rosca externa:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca externa métrico:

20

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

29

Material:

Latón

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Adaptador NPT, IP68, hasta 5 bar, incl. onillo tórico de obturación, 1/2'' a M20.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT