PHOENIX CONTACT - Adaptador para carril construcción carcasa de base con apantallamiento índice de protection IP20 material PC-GF10 sin insertos modulares - 1041740

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Adaptador para carril construcción carcasa de base con apantallamiento índice de protection IP20 material PC-GF10 sin insertos modulares

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Palanca de bloqueo - no

  • Resistente al aceite (acc. EN 60811-404) - no

  • Apto para cadena de guía de cable - no

  • Asignación de clavijas - 1:1

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1041740

Ref.Sonepar

295335

EAN

4055626598666

Palanca de bloqueo:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Apto para cadena de guía de cable:

no

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20

Adaptador para carril, construcción: Carcasa de base con apantallamiento, índice de protección: IP20, material: PC-GF10, sin insertos modulares

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT