PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR PARA MONTAJE QUINT-ADAPTER/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Anchura - 52 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 9.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2866857
Ref.Sonepar
624394
EAN
4017918977771
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Anchura:
52 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
9.6 mm
Adaptador de montaje para QUINT-BAT/24DC... sobre carril de 35 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


