PHOENIX CONTACT - Adaptador para programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de pantalla - Ninguno
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - no
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2811271
Ref.Sonepar
174801
EAN
4046356178082
Modelo:
Otros
Tipo de pantalla:
Ninguno
Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):
no
Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):
no
Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):
no
Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):
no
Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):
no
Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:
no
Con memoria auxiliar (conectable al dispositivo móvil):
no
Compatible con PC:
sí
Anchura:
40 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


