PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR PLC-V8/FLK14/IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2296553
Ref.Sonepar
534929
EAN
4017918189150
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
55.8 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
39 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


