PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2299660
Ref.Sonepar
534935
EAN
4017918893163
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56.17 mm
Anchura:
112.5 mm
Altura:
39 mm


