PHOENIX CONTACT - Adaptador RJ-45 con protección D-LAN-CAT.5E - 2858991
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 7...0 V
Tensión continua máxima CC - 7 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 22 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2858991
Ref.Sonepar
665568
EAN
4017918920463
Voltaje DC nominal:
7...0 V
Tensión continua máxima CC:
7 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
1.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
22 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
80 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
850 V
Intervalo de frecuencia:
0.1...0.1 MHz
Frecuencia de limitación:
100 MHz
Método de montaje:
Otros
Conexión 1:
RJ45
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


