PHOENIX CONTACT - ADAPTADOR UNIVERSAL UTA 107 - 2853983
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 107 mm
Material - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2853983
Ref.Sonepar
269834
EAN
4017918190293
Anchura:
52 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
107 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Anchura en módulos:
0.052
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
sí
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20


