PHOENIX CONTACT - ADAPTADORES DE BORNES HC-B 24-A-UT-PEL-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 24
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Temperatura de operación - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1648060
Ref.Sonepar
534774
EAN
4017918969684
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
24
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
34 mm
Altura:
71.6 mm
Profundidad:
71.55 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


