PHOENIX CONTACT - ADAPTADORES DE CARRILES USA 10/4,6 - 1202713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril - Recto
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202713
Ref.Sonepar
313603
EAN
4017918018009
Tipo de fijación:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de adaptador DIN-carril:
Recto
Material:
Plástico
Adaptadores de carriles, Longitud: 10 mm, Anchura: 43 mm, Altura: 19 mm, Color: gris.


