PHOENIX CONTACT - ADAPTOR PARA ANTENA RAD-ADP-N/F-N/F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fabricación - Recto
Modelo - Bus/bus
Tipo de conector - N
Impedancia - 50 Ohm
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2867843
Ref.Sonepar
535046
EAN
4046356046923
Tipo de fabricación:
Recto
Modelo:
Bus/bus
Tipo de conector:
N
Impedancia:
50 Ohm
Tipo de fijación:
Otros
Adaptador, N (hembra) -> N (hembra), atenuación de inserción <0,3 dB a 2,4 GHz.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


