PHOENIX CONTACT - ALICATE DE CORTE DIAGONAL MICROFOX-SP-1 - 1212487
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 138 mm
Con función de tira - no
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Probado para ESD - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212487
Ref.Sonepar
534449
EAN
4046356527187
Forma:
Estándar
Longitud:
138 mm
Con función de tira:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Herramientas, Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza en punta, acodados (21 grados), sin chaflán, con resorte de apertura, superficie fosfatada libre de reflexión.


