PHOENIX CONTACT - ALICATE PICO DE ORO UNIFOX-WP - 1212365
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 240 mm
Bisagra - Bisagra ranurada
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212365
Ref.Sonepar
182961
EAN
4046356455695
Longitud:
240 mm
Bisagra:
Bisagra ranurada
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí


