PHOENIX CONTACT - ALICATE UNIVERSAL UNIFOX-CE VDE - 1212203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Recorte de adhesivo - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212203
Ref.Sonepar
84517
EAN
4046356454193
Longitud:
200 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


