PHOENIX CONTACT - ALICATES DE CORTE DIAGONAL CUTFOX-S VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Estándar
Longitud - 160 mm
Con función de tira - no
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Probado para ESD - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212207
Ref.Sonepar
622265
EAN
4046356454230
Forma:
Estándar
Longitud:
160 mm
Con función de tira:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


