PHOENIX CONTACT - ALICATES DE CORTE LATERAL CUTFOX-S VDE-M - 1212830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 130 mm
Con función de tira - no
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Probado para ESD - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212830
Ref.Sonepar
182966
EAN
4055626045498
Longitud:
130 mm
Con función de tira:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Probado para ESD:
no
Alicates de corte lateral, 130 mm, cortado endurecido por inducción, comprobado según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC


