PHOENIX CONTACT - ALICATES DE ENGASTAR UNIFOX-CT 4,8

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ALICATES DE ENGASTAR UNIFOX-CT 4,8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4.8...4.8 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212475

Ref.Sonepar

383313

EAN

4046356527033

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

4.8...4.8 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Herramienta sujetacables. Herramienta fijación remaches para mecanizado del remache de expansión de plástico RVTPA 4.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT