PHOENIX CONTACT - ALICATES DE ENGASTAR UNIFOX-CT 4,8P

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - ALICATES DE ENGASTAR UNIFOX-CT 4,8P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unión de cable material - Plástico

  • Anchura posible del cable a sujetar - 4.8...4.8 mm

  • Tensión de arranque - Regulable

  • Herramienta de material - Metal

  • Propiedad - Corte automático

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1212609

Ref.Sonepar

534456

EAN

4046356639453

Unión de cable material:

Plástico

Anchura posible del cable a sujetar:

4.8...4.8 mm

Tensión de arranque:

Regulable

Herramienta de material:

Metal

Propiedad:

Corte automático

Específico para MIL:

no

Alicates de engastar, para sujetacables plástico de 2,2 - 4,8 mm ancho, hasta 1,6 mm grosor material

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT