PHOENIX CONTACT - ALICATES UNIVERSALES UNIFOX-C VDE_DB - 1212808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 180 mm
Recorte de adhesivo - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212808
Ref.Sonepar
154513
EAN
4046356994729
Longitud:
180 mm
Recorte de adhesivo:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
sí


