PHOENIX CONTACT - Alimentador de corriente QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 26...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 60 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 26 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1168603
Ref.Sonepar
700000
EAN
4063151186913
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
26...29.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
60 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
26 V
Corriente nominal de salida 1:
40 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
400...500 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
260...300 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
1217 VA
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
125 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


