PHOENIX CONTACT - Alimentador de corriente STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Montaje en carriles posible - sí
Montaje en pared - no
Altura integrada - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1088494
Ref.Sonepar
578335
EAN
4055626890609
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Altura integrada:
90 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
60.99 mm
Grado de protección (IP):
IP20


