PHOENIX CONTACT - Alimentador de corriente UNO2-PS/1AC/24DC/480W - 2910105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Corriente nominal de salida 1 - 20 A
Salida de potencia - 480 W
Montaje en carriles posible - sí
Montaje en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2910105
Ref.Sonepar
431054
EAN
4055626456652
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Salida de potencia:
480 W
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
59 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
131.62 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


