PHOENIX CONTACT - Amplificador de separación MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Activo
Tensión de alimentación nominal a CA - 24...230 V
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz
Tensión de alimentación nominal a CC - 24...230 V
Número de entradas según NAMUR - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2924249
Ref.Sonepar
383878
EAN
4046356463683
Tipo de fuente de alimentación:
Activo
Tensión de alimentación nominal a CA:
24...230 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...230 V
Número de entradas según NAMUR:
2
Número de entradas, libres de potencial:
2
Tensión de conmutación:
8 V
Corriente de conmutación:
2 A
Potencia de conmutación:
500 VA
Número de canales:
2
Relés de circuitos de salida, normalmente contacto abierto:
0
Contacto de intercambio de relés de circuitos de salida,:
2
Número de circuitos de salida, transistor libre de potencial:
0
Número de circuitos de salida, transistor pnp:
0
Número de circuitos de salida, transistor npn:
0
Número de circuitos de salida, transistor antivalente:
0
Número de circuitos de salidas opto acopladores:
0
Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:
sí
Intrínsecamente seguro según EN 60947-5-6 NAMUR:
sí
Separación galvánica entre entradas:
no
Separación galvánica entre entrada y salida:
sí
Separación galvánica entre salida y salida:
sí
Separación galvánica entre tensión de alimentación y otros circuitos de corriente:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
17.5 mm
Altura:
116 mm
Consumo potencia:
1.9 W
Temperatura de operación:
-20...60 °C
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de montaje rápido
Profundidad:
113.65 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


