PHOENIX CONTACT - Amplificador de separación MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal - 0...0 Hz
Tensión de alimentación nominal a CC - 19.2...30 V
Número de entradas según NAMUR - 2
Número de entradas, libres de potencial - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2924090
Ref.Sonepar
285238
EAN
4046356337335
Tipo de fuente de alimentación:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
0...0 Hz
Tensión de alimentación nominal a CC:
19.2...30 V
Número de entradas según NAMUR:
2
Número de entradas, libres de potencial:
0
Tensión de conmutación:
8 V
Corriente de conmutación:
0.05 A
Número de canales:
2
Relés de circuitos de salida, normalmente contacto abierto:
0
Contacto de intercambio de relés de circuitos de salida,:
1
Número de circuitos de salida, transistor libre de potencial:
1
Número de circuitos de salida, transistor pnp:
1
Número de circuitos de salida, transistor npn:
0
Número de circuitos de salida, transistor antivalente:
0
Número de circuitos de salidas opto acopladores:
0
Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:
sí
Intrínsecamente seguro según EN 60947-5-6 NAMUR:
sí
Separación galvánica entre entradas:
no
Separación galvánica entre entrada y salida:
sí
Separación galvánica entre salida y salida:
sí
Separación galvánica entre tensión de alimentación y otros circuitos de corriente:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
12.5 mm
Altura:
116 mm
Consumo potencia:
0.8 W
Temperatura de operación:
-20...60 °C
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de montaje rápido
Profundidad:
113.7 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


