PHOENIX CONTACT - Antena de radio móvil TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - no
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 3 dBi
Con cable de conexión - sí
Longitud de cable de conexión - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702273
Ref.Sonepar
207872
EAN
4055626070186
Adecuado para uso en interiores:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
3 dBi
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable de conexión:
5 m
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
82 mm
Profundidad:
48 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C


