PHOENIX CONTACT - ANTENA DIRECCIONAL ANT-DIR-2459-01 - 2701186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 9 dBi
Ángulo de haz horizontal - 75 °
Ángulo de haz vertical - 55 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701186
Ref.Sonepar
383706
EAN
4046356717182
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
9 dBi
Ángulo de haz horizontal:
75 °
Ángulo de haz vertical:
55 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
101 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
35 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...75 °C


