PHOENIX CONTACT - ANTENA DIRECCIONAL ANT-DIR-868-01 - 2702137
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 3.5 dBi
Ángulo de haz horizontal - 135 °
Ángulo de haz vertical - 90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702137
Ref.Sonepar
619765
EAN
4055626006512
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
3.5 dBi
Ángulo de haz horizontal:
135 °
Ángulo de haz vertical:
90 °
Con cable de conexión:
no
Altura:
101 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
35 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...75 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


