PHOENIX CONTACT - ANTENA OMNIDIRECCIONAL 2459-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - no
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 2.5 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 30 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701408
Ref.Sonepar
534960
EAN
4046356746731
Adecuado para uso en interiores:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
2.5 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
30 °
Conexión:
N
Con cable de conexión:
no
Profundidad:
180 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...70 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


