PHOENIX CONTACT - ANTENA OMNIDIRECCIONAL ANT-OMNI-868-01 - 2702136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 4 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 30 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702136
Ref.Sonepar
534964
EAN
4046356995863
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
4 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
30 °
Con cable de conexión:
no
Altura:
620 mm
Profundidad:
20 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...75 °C


