PHOENIX CONTACT - Antena omnidireccional RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 2701362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 2 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 75 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701362
Ref.Sonepar
383707
EAN
4046356743471
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
2 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
75 °
Conexión:
R-SMA
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable de conexión:
1.5 m
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
82.5 mm
Anchura:
7.8 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...65 °C


