PHOENIX CONTACT - Antena omnidireccional RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 6 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 30 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2885919
Ref.Sonepar
157312
EAN
4046356146319
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
6 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
30 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
250 mm
Anchura:
22 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...75 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


