PHOENIX CONTACT - Antena omnidireccional RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - no
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 9 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 15 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2867623
Ref.Sonepar
699184
EAN
4017918939007
Adecuado para uso en interiores:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
9 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
15 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
625 mm
Anchura:
25 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...75 °C


