PHOENIX CONTACT - Antena omnidireccional RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 3 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Ángulo de haz vertical - 85 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2701358
Ref.Sonepar
534958
EAN
4046356741750
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
3 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Ángulo de haz vertical:
85 °
Conexión:
R-SMA
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable de conexión:
1.5 m
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
43 mm
Anchura:
86 mm
Profundidad:
86 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


