PHOENIX CONTACT - Antena omnidireccional RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 2702898
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - no
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 6 dBi
Ángulo de haz horizontal - 360 °
Con cable de conexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2702898
Ref.Sonepar
534973
EAN
4055626378992
Adecuado para uso en interiores:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
6 dBi
Ángulo de haz horizontal:
360 °
Con cable de conexión:
no
Altura:
51 mm
Profundidad:
92 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C


