PHOENIX CONTACT - Aparato de seguridad FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Aparato de seguridad FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • ADSL - no

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

  • Número de puertos de WAN - 2

  • Cortafuegos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2200515

Ref.Sonepar

207925

EAN

4046356597289

Ethernet:

sí

ADSL:

no

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de puertos de WAN:

2

Cortafuegos:

sí

VPN:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo de seguridad, 10/100 MBit/s, NAT, cortafuegos Advanced, VPN, ampliación de funciones con licencias

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT