PHOENIX CONTACT - Atornillador dinamométrico TSD-M 1,2NM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/4 pulgada
Momento de apriete - 0.3...1.2 Nm
Longitud total - 150 mm
Aislado - no
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212224
Ref.Sonepar
84516
EAN
4046356455589
Tamaño de conexión:
1/4 pulgada
Momento de apriete:
0.3...1.2 Nm
Longitud total:
150 mm
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


