PHOENIX CONTACT - Atornillador dinamométrico TSD-M 3NM - 1212225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de conexión - 1/4 pulgada
Momento de apriete - 1.2...3 Nm
Longitud total - 150 mm
Aislado - no
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212225
Ref.Sonepar
247813
EAN
4046356455565
Tamaño de conexión:
1/4 pulgada
Momento de apriete:
1.2...3 Nm
Longitud total:
150 mm
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Atornillador dinamométrico.


