PHOENIX CONTACT - Barra colectora del neutro NLS-CU 3/10 SN 1000mm - 0402174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 10x3 mm
Entrada de intensidad nominal - 140 A
Material - Cobre
Tipo de superficie - Estañado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0402174
Ref.Sonepar
127052
EAN
4017918001810
Modelo:
10x3 mm
Entrada de intensidad nominal:
140 A
Material:
Cobre
Tipo de superficie:
Estañado
Barreta colectora del neutro, 3 mm x 10 mm, longitud: 1.000 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


