PHOENIX CONTACT - Barra colectora del neutro NLS-CU 3/10 SN 2000mm - 0402006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 10x3 mm
Entrada de intensidad nominal - 140 A
Material - Cobre
Tipo de superficie - Estañado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0402006
Ref.Sonepar
156872
EAN
4017918253813
Modelo:
10x3 mm
Entrada de intensidad nominal:
140 A
Material:
Cobre
Tipo de superficie:
Estañado
Barra colectora del neutro, anchura: 10 mm, altura: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Cobre, estañado, longitud: 2000 mm, color: plateado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


