PHOENIX CONTACT - BASTIDOR DE CANILLAS VC-TR3/4M - 1852914
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del armazón de montaje - Plástico
Con conexión PE - no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Dirección de fijación - Orientable
Anchura - 80.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1852914
Ref.Sonepar
245966
EAN
4017918127169
Material del armazón de montaje:
Plástico
Con conexión PE:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Dirección de fijación:
Orientable
Anchura:
80.2 mm
Altura:
27.5 mm
Profundidad:
20200 mm


