PHOENIX CONTACT - Batería de repuesto CF CRIMPHANDY/CHARGER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 7.4 V
Capacidad - 0.68 Ah
Modelo - Iones de litio
Peso - 53.2 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1212518
Ref.Sonepar
299037
EAN
4046356589505
Tensión nominal:
7.4 V
Capacidad:
0.68 Ah
Modelo:
Iones de litio
Peso:
53.2 g
Comunicaciones. Componentes electrónica e informática. Otros. BH. BH323Y. Batería de repuesto CF CRIMPHANDY/CHARGER
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


