PHOENIX CONTACT - Batería STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Tensión nominal - 18.5 V
Capacidad - 2500 mAh
Longitud - 61 mm
Altura incluido el poste - 46 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1081355
Ref.Sonepar
699444
EAN
4055626809427
Indicación de tamaño:
Bloque
Tensión nominal:
18.5 V
Capacidad:
2500 mAh
Longitud:
61 mm
Altura incluido el poste:
46 mm
Anchura:
88 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


