PHOENIX CONTACT - Bloque de bornas de conexión CT-TERMIBLOCK 10 DA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de conexión - LSA Plus
Posibilidad de integración para protección contra sobretensión - sí
Con código de banda - sí
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0441711
Ref.Sonepar
626244
EAN
4017918002213
Modelo:
Otros
Tipo de conexión:
LSA Plus
Posibilidad de integración para protección contra sobretensión:
sí
Con código de banda:
sí
Color:
Otros
Longitud:
40.9 mm
Anchura:
118 mm
Altura:
40.9 mm
Número máximo de núcleos duales:
10
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


