PHOENIX CONTACT - Bloque de conexión G 10/3 - 2716716

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque de conexión G 10/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²

  • Tasa de voltaje - 800 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2716716

Ref.Sonepar

616777

EAN

4017918061982

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...6 mm²

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Regletas bornes. Bloque de conexión, para montaje directo, número de polos 3.