PHOENIX CONTACT - BLOQUE ENCHUFABLE PCU 6/4-STD-10,16 - 1922653
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Contactos de separación modular - 10.16 mm
Conexiones de separación modular - 10.16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1922653
Ref.Sonepar
534903
EAN
4017918817633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Contactos de separación modular:
10.16 mm
Conexiones de separación modular:
10.16 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


