PHOENIX CONTACT - BLOQUE ENCHUFABLE PCVK 4-7,62 - 1849998
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Anchura/dimensión rejilla - 7.62 mm
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1849998
Ref.Sonepar
657977
EAN
4017918110260
Número de polos:
1
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
7.62 mm
Color:
Verde
Bloque enchufable. Parte enchufable, Corriente nominal: 20 A, Paso: 7,62 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


