PHOENIX CONTACT - BLOQUE ENCHUFABLE UMSTBVK 2,5/9-G-5,08 - 1788185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1788185
Ref.Sonepar
293027
EAN
4017918043247
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...1 mm²
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
9
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
42.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde
Transparente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


