PHOENIX CONTACT - BLOQUE P/DISTR.PTFIX 6X2,5-NS35 GY - 3273000

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLOQUE P/DISTR.PTFIX 6X2,5-NS35 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3273000

Ref.Sonepar

1145668

EAN

4055626390437

Bloque para distribución, Bloque con alineación vertical, Los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores. Puentes enchufables adaptados, véanse accesorios, tensión nominal: 690 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 6, sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², AWG:A 26A -A 12, anchura: 28,6 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15