PHOENIX CONTACT - BLOQUE PARA DISTRIBUCIÓN - 1019459

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BLOQUE PARA DISTRIBUCIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1019459

Ref.Sonepar

1147961

EAN

4055626505848

Monobloque, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mmA², sección: 0,14 mmA²A -A 4 mmA², clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: gris