PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 1,5-KNX-NS35

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Bloque para distribución PTFIX 1,5-KNX-NS35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1187192

Ref.Sonepar

896614

EAN

4063151230456

Bloque para distribución, para bus KXN en la instalación en edificios, el bloque individual está puenteado internamente, color según codificación de cables EIB, disposición: Inline, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 24, sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 21,6 mm, altura: 24,4 mm, clase de montaje: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT